| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001347170 Herst.-Nr.: G422080770 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Concar Breitkeilriemen - Profil 22 x 8 22 x 8 x 770 LiBreitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20% Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G422080770 | Werksnummer: | G422080770 | Profil: | 22 x 8 x 770 Li | Gewicht netto Kg: | 0,123000 | Gewicht brutto Kg: | 0,123000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Breitkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| |