Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Concar Breitkeilriemen - Profil 17 x 5 17 x 5 x 776 Li (W 16/ 800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Concar Breitkeilriemen - Profil 17 x 5 17 x 5 x 776 Li (W 16/ 800)
Concar Breitkeilriemen - Profil 17 x 5 17 x 5 x 776 Li (W 16/ 800)
Concar Breitkeilriemen - Profil 17 x 5 17 x 5 x 776 Li (W 16/ 800)
Artikel-Nr.:
     1955-2001347150
Hersteller:
     ConCar Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     G417050776
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
concar breitkeilriemen
breitkeilriemen
breitkeilriemen 17x2100
Concar Breitkeilriemen - Profil 17 x 5 17 x 5 x 776 Li (W 16/ 800)Breitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20%
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G417050776
Werksnummer:
G417050776
Profil:
17 x 5 x 776 Li
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitkeilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.