| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001347141 Herst.-Nr.: G413050468 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Concar Breitkeilriemen - Profil 13 x 5 13 x 5 x 468 LiBreitkeilriemen Vari-Speed werden für eine hohe Kraftübertragung in stufenlosen Regelgetrieben eingesetzt. Aufgebaut wie ein flankenoffener, formgezahnter Keilriemen mit einer zusätzlich faserverstärkten Elastomerlage, gewährleistet ein Breitkeilriemen eine hohe Stabilität und erhöht die Quersteifigkeit. Durch die Veränderung der Scheibenbreite ist eine stufenlose Drehzahlregelung des Antriebs möglich. ConCar kann Standardbreitkeilriemen auf eine gewünschte Breite (ab ca. 1-2 mm möglich) zuschneiden. Der erforderliche Flankenwinkel kann beim Schneiden entsprechend in der Toleranz +/- 1 Grad eingestellt werden. Zuschnittkosten: 20% Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G413050468 | Werksnummer: | G413050468 | Profil: | 13 x 5 x 468 Li | Gewicht netto Kg: | 0,041000 | Gewicht brutto Kg: | 0,041000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Breitkeilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 18,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,49* | € 18,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|