| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001199308 Herst.-Nr.: 6233 EAN/GTIN: 4100420062339 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Ersatzklingen Glasschaber Inhalt=100Stk. 6233 Metallklingen. Klingenform: Gerade Länge: 40 mm Breite: 20 mm Schnitttiefe: 7 mm Material: Metall (gehärtet) Gewicht: 3 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6233 | Werksnummer: | LIQ 6233 | Gewicht netto Kg: | 0,306000 | Gewicht brutto Kg: | 0,310000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0222-6233 | Produktart: | Ersatzklingen Glasschaber Inhalt=100Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,11* | € 17,94* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,38* | € 19,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|