Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Keramik-Paste Spray 400ml 3419


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Keramik-Paste Spray 400ml 3419
LIQUI MOLY Keramik-Paste Spray 400ml 3419
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2001199093
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3419
EAN/GTIN:
     4100420034190
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste liqui moly
keramikpaste
keramikpaste 400ml
LIQUI MOLY Keramik-Paste Spray 400ml 3419 Teilsynthetische, weiße Hochtemperaturpaste. Verhindert Festbrennen, Kaltverschweißen, Festrosten und Ruckgleiten. Metallfrei, mit sehr gutem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Universell einsetzbar. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen. Temperatureinsatzbereich: –40 °C bis +1.400 °C. Mehr erfahren bedingt beständig gegen organische Säuren und Laugen hervorragend kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig höchste Druckaufnahmefähigkeit neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien nicht toxisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3419
Werksnummer:
LIQ 3419
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,410000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-3419
Produktart:
Keramik-Paste Spray 400ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,60*
€ 19,50*
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 16,34*
€ 19,98*
8 Tage
450
6
Frei Haus
ab € 18,18667*
€ 21,78667*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 119,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.