Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTECHNIC Soffitte 10W 12V SV8,5-8 BL 40 27289 00594 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARTECHNIC Soffitte 10W 12V SV8,5-8 BL 40 27289 00594 2
CARTECHNIC Soffitte 10W 12V SV8,5-8 BL 40 27289 00594 2
Artikel-Nr.:
     1955-2001163322
Hersteller:
     CARTECHNIC
Herst.-Nr.:
     40 27289 00594 2 4027289005942
EAN/GTIN:
     4027289005942
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
Soffitten
CARTECHNIC Soffitte 10W 12V SV8,5-8 BL 40 27289 00594 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
40 27289 00594 2 4027289005942
Werksnummer:
CAK 4027289005942
Gewicht netto Kg:
0,166000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
2216-40 27289 00780 9
Produktart:
Soffitte 10W 12V SV8,5-8 BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.