Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 110169-941-M Herren Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1747 Sweatshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110169-941-M Herren Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1747 Sweatshirts
Acode 110169-941-M Herren Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1747 Sweatshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130925
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110169-941-M
EAN/GTIN:
     7322302306776
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Sweat-Jacke
Acode 110169-941-M Herren Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1747 Sweatshirts

DoubleFace Optik. Rote Details an Kragen und rote Reißverschluss-Zugbänder. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen. Rippbündchen (mit Elasthan) an den Armabschlüssen und am Bund.

Farbe:
Dunkelgrau

Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110169-941-M
Werksnummer:
110169-941-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelgrau
Groesse:
M
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,98*
€ 54,45*
Lager 1955
149
€ 5,99*
ab € 39,90*
€ 54,72*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,45*
€ 68,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110169-941-S
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.