Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100241-900-S Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100241-900-S Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Acode 100241-900-S Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Acode 100241-900-S Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130670
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100241-900-S
EAN/GTIN:
     7322301773586
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts weiß größe s
Acode 100241-900-S Herren T-Shirt mit V-Ausschnitt CODE 1913 T-Shirts

Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit V-Ausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Weiß

Material:
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100241-900-S
Werksnummer:
100241-900-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Weiß
Groesse:
S
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 9,08*
Lager 1955
149
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 9,13*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 7,07*
€ 11,52*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.