Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100239-131-M T-Shirt CODE 1911 T-Shirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100239-131-M T-Shirt CODE 1911 T-Shirts
Acode 100239-131-M T-Shirt CODE 1911 T-Shirts
Acode 100239-131-M T-Shirt CODE 1911 T-Shirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130463
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100239-131-M
EAN/GTIN:
     7322301771575
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
Acode 100239-131-M T-Shirt CODE 1911 T-Shirts

Single Jersey, vorgekrumpft, ringgesponnen. Rundstrick-T-Shirt mit Rundhalsausschnitt. Rippbündchen mit Elasthan. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Leuchtendes Gelb

Material:
100% Baumwolle (Grau Melange: 85% Baumwolle, 15% Viskose / Gelb: 65% Polyester, 35% Baumwolle)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100239-131-M
Werksnummer:
100239-131-M
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Leuchtendes Gelb
Groesse:
M
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,38*
€ 8,12*
Lager 1955
1297
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 8,16*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,29*
€ 10,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100239-131-S
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.