| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001130279 Herst.-Nr.: 100222-900-S EAN/GTIN: 7322302101272 |
| |
|
| | |
| Acode 100222-900-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts
Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Weiß
Material: 100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100222-900-S | Werksnummer: | 100222-900-S | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Weiß | Groesse: | S | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,60* | € 19,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,69* | € 19,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,76* | € 24,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|