Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100209-331-XS Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100209-331-XS Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts
Acode 100209-331-XS Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001129968
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100209-331-XS
EAN/GTIN:
     7322302075672
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Acode 100209-331-XS Sweatshirt mit Reißverschluss CODE 1705 Sweatshirts

DoubleFace Optik. Baumwollanteil gekämmt. Kurzer Reißverschluss. Kontrastfarbe auf Krageninnenseite und an den Seiten. Große Tasche auf der Vorderseite. Rippbündchen an Armabschlüssen und Bund.

Farbe:
Rot

Material:
66% Baumwolle, 34% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100209-331-XS
Werksnummer:
100209-331-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Rot
Groesse:
XS
Produktart:
Sweatshirt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,93*
€ 45,12*
Lager 1955
72
€ 5,99*
ab € 34,18*
€ 45,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,52*
€ 57,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.