Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm Service- und Profilbekleidung
Artikel-Nr.:
     1955-2001122781
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100779-900-XS
EAN/GTIN:
     5700290609987
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Fristads Kansas 100779-900-XS T-Shirt, Kurzarm 7391 TM Service- und Profilbekleidung

Farbecht / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797/ In Weiß auch ohne Brusttasche erhältlich (Art.-Nr. 114137).

Farbe:
Weiß

Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100779-900-XS
Werksnummer:
100779-900-XS
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Weiß
Groesse:
XS
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 15,87*
Lager 1955
200
€ 5,99*
ab € 10,95*
€ 15,94*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 16,40*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,65*
€ 19,55*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.