Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001115365 Herst.-Nr.: 603207000 EAN/GTIN: 3165140731102 |
| |
|
| | |
| Bosch 0603207000 Farbsprühsystem PFS 1000 Farbsprühsystem PFS 1000. Ganz ohne Pinsel – Schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. Kompaktes, leichtes Design und 410-W-Motor ermöglichen zügiges und einfaches Auftragen. Gleichmäßiger Farbauftrag mit 1 m²/min für kleine bis mittelgroße Projekte im Innen- und Außenbereich. 800-ml-Farbbehälter spart wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. Sprühen von Holzfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall bei verschiedensten Projekten. Selbsterklärende Symbole auf dem Werkzeug ermöglichen einen sofortigen Projektbeginn. Düse für Lackfarben und Lasuren (grau), Tragegurt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 603207000 | Werksnummer: | 0603207000 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | HU | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,92* | € 80,65* | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,43* | € 80,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 64,58* | € 81,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,17* | € 84,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,87* | € 88,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|