Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS WIG Schweißstäbe Edelstahl (308l) Ø 2 - 5 Kg - 1 m (x205) 087163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS WIG Schweißstäbe Edelstahl (308l) Ø 2 - 5 Kg - 1 m (x205) 087163
GYS WIG Schweißstäbe Edelstahl (308l) Ø 2 - 5 Kg - 1 m (x205) 087163
GYS WIG Schweißstäbe Edelstahl (308l) Ø 2 - 5 Kg - 1 m (x205) 087163
Artikel-Nr.:
     1955-2001110892
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     087163
EAN/GTIN:
     3154020087163
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
wig schweißdraht edelstahl
GYS WIG Schweißstäbe Edelstahl (308l) Ø 2 - 5 Kg - 1 m (x205) 087163
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087163
Werksnummer:
087163
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweissstab
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.