Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 11 Rutil Elektroden Ø 2,5 mm (Blister) 084339


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 11 Rutil Elektroden Ø 2,5 mm (Blister) 084339
GYS 11 Rutil Elektroden Ø 2,5 mm (Blister) 084339
GYS 11 Rutil Elektroden Ø 2,5 mm (Blister) 084339
Artikel-Nr.:
     1955-2001110827
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     084339
EAN/GTIN:
     3154020084339
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode gys
schweißelektroden
GYS 11 Rutil Elektroden Ø 2,5 mm (Blister) 084339
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
084339
Werksnummer:
084339
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Elektrode
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.