Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Magnetpolklemme 500 A 048980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS Magnetpolklemme 500 A 048980
GYS Magnetpolklemme 500 A 048980
GYS Magnetpolklemme 500 A 048980
Artikel-Nr.:
     1955-2001110698
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     048980
EAN/GTIN:
     3154020048980
Suchbegriffe:
Magnetpolklemme
gys magnetpolklemme
magnetpolklemme
GYS Magnetpolklemme 500 A 048980
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
048980
Werksnummer:
048980
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.