Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 040427 Gaskartusche 600ml (330 gr Gas) - Butan/Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 040427 Gaskartusche 600ml (330 gr Gas) - Butan/Propan
GYS 040427 Gaskartusche 600ml (330 gr Gas) - Butan/Propan
GYS 040427 Gaskartusche 600ml (330 gr Gas) - Butan/Propan
Artikel-Nr.:
     1955-2001110281
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     040427
EAN/GTIN:
     8008004002657
Suchbegriffe:
Butangaskartusche
Butangaspatrone
Gaskartusche
Lötkartusche
GYS Gaskartusche 600ml (330 gr Gas) - Butan/Propan 040427
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040427
Werksnummer:
040427
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gaskartusche butan, gaskartusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.