Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001110183 Herst.-Nr.: 033160 EAN/GTIN: 3154020033160 |
| |
|
| | |
| GYS Schweißgerät SMARTMIG 162 (ohne Druckminderer) 033160 Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart. 15/04/2015 - EN 60974-1 www.gys-schweissen.com ømm ømm équipé d’origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica EN60974-1 (40°C) U 0 50/60hz min ? max GAS NO GAS 100 200 300 Electronic Control I A (60%) X % (I 2 max) cm/kg Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%) 230 V 1~ 16 A 30 - 160 A 0,6 1,0 0,9 1,2 ? ? 0,6/0,8 0,8 70 A 115 A 20 % 25,5 > 40 33 x 54 x 45 / 25 4,5 kVA SMARTMIG 162 MIG-MAG SCHWEISS - GERÄT 30 ? 160 A Art.-Nr. 033160 Einphasiges MIG/MAG Schweißgerät 160 A. Fahrbar, ideal für kleinere Handwerks- und Reparaturarbeiten. Einfache und intuitive Bedienung dank «SMART» Chart. Ideal für kleinere Montage-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumblechen. Euro-Zentralanschluss - Brenner demontierbar. Geringer Stromverbrauch, Netzanschluss 230 V - 16 A Konstante Drahtvorschubgeschwindigkeit dank 40 W Drahtvorschubgerät. Für Schweißarbeiten im Innenbereich Ø Draht 0,6 - 0,8 - 1,0 mm Für Schweißarbeiten im Außenbereich Ø Draht 0,9 - 1,2 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 033160 | Werksnummer: | 033160 | Gewicht netto Kg: | 25,000000 | Gewicht brutto Kg: | 25,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,83* | € 492,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 454,60* | € 537,93* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,92* | € 753,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|