Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 027053 Spannungswandler Auto Convergys 300 W Stromwandler 12V 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 027053 Spannungswandler Auto Convergys 300 W Stromwandler 12V 230V
GYS 027053 Spannungswandler Auto Convergys 300 W Stromwandler 12V 230V
GYS 027053 Spannungswandler Auto Convergys 300 W Stromwandler 12V 230V
Artikel-Nr.:
     1955-2001110133
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     027053
EAN/GTIN:
     3154020027053
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
GYS Konverter Convergys 300 W 027053 Der Wechselrichter Convergys 300W macht aus ihrer Fahrzeugbatterie eine 230V Versorgung zum Betrieb jedes Gerätes bis 300W. Der Anschlus s kann direkt an der Batterie oder an der Zigarettenanzünderbuchse erfolgen. Neben der 230V Steckdose erlaubt ein USB - Anschluss das Anschließen von Geräten wie z.B. MP3 - Player, Digital - Kamera 2 Anschlüsse: ? Zigarettenanzünder ( bis 15 0W) ? Batterie klemmen (bis 300W Leicht und Kompakt, zu jeder Gelegenheit einsatzbereit (Geschäftsreisen, Reisen...)
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
027053
Werksnummer:
027053
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.