Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001094049 Herst.-Nr.: 2.645-210.0 EAN/GTIN: 4039784606630 |
| |
|
| | |
| Kärcher Kompakte Schlauchbox CR 3.110 Balcony
Der erste Indoor-Schlauchaufroller für den Balkon macht Schluss mit schweren Gießkannen. Die kompakte Schlauchbox, CR 3.110 Balcony, ist die ideale Bewässerungslösung für Balkone, Dachterrassen und Kleingärten. Durch das zuverlässige Anti-Tropf-System und die praktische Zubehöraufbewahrung wird bequemes Bewässern neu erfunden. Die zwei eingebauten Aquastop-Kupplungen ermöglichen ein komfortables und spritzfreies Abkoppeln. Wasserflecken auf Teppich oder Parkett sind dank intelligentem Verstaukonzept für Zubehöre und Schlauchenden passé. Zudem lässt sich die Schlauchbox CR 3.110 Balcony dank passendem Hahnanschluss für Innenarmamaturen auch an Innenwasserhähnen montieren. Übrigens: Der Indoor-Schlauchaufroller eignet sich auch als Zulaufschlauch für den K 2.200 Balconyund andere K 2-Geräte. (2.645-210.0)
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2.645-210.0 | Werksnummer: | 2.645-210.0 | Gewicht netto Kg: | 2,470000 | Gewicht brutto Kg: | 2,599000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rollen & Trolleys |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 40,09* | € 53,39* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 50,87* | € 66,12* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 52,91* | € 68,17* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 53,19* | € 69,41* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 55,37* | € 74,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 272,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|