Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki WR16SEWBZ Schlagschrauber (Brushless) 370W, 220/250/300/360Nm kein Liefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki WR16SEWBZ Schlagschrauber (Brushless) 370W, 220/250/300/360Nm kein Liefer
Hikoki WR16SEWBZ Schlagschrauber (Brushless) 370W, 220/250/300/360Nm kein Liefer
Hikoki WR16SEWBZ Schlagschrauber (Brushless) 370W, 220/250/300/360Nm kein Liefer
Artikel-Nr.:
     1955-2001093986
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     WR16SE
EAN/GTIN:
     4966376289929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektroschlagschrauber 1/2
elektro schlagschrauber
Hikoki WR16SEWBZ Schlagschrauber (Brushless) 370W, 220/250/300/360Nm kein Lieferumfang Hitachi 93250026 WR16SE Schlagschrauber (Brushless)

Hitachi Vorteile

360 Nm Festdrehmoment / 370 Watt
DER WELTWEIT ERSTE ELEKTRISCHE BRUSHLESS-SCHLAGSCHRAUBER
1/2' Au?envierkant-Aufnahme
Sehr kompakt und leicht (ca. 10-15% leichter als die aktuellen Modelle) f?r bessere Anwenderfreundlichkeit und komfortables Arbeiten
Halten des derzeitigen Drehmoments auch bei Stromabfall (Kabeltrommel)
Kann auch ?ber einen Generator betrieben werden
Absolut wartungsfrei
Soft-Start- und Bremsfunktion
Elektronischer 4-Stufen Geschwindigkeitsumschalter
Gro?dimensionierter Schalter mit Rechts-/Links-Umschaltfunktion
Patentiertes ACS = Active Control System
Beidseitig ansetzbarer G?rtelhaken


Technische Daten

Schrauben und Bolzen ? M12-M22
Hochleistungsbolzen ? M12-M16
Max. Festdrehmoment 360 Nm
Leistungsaufnahme 370 W
Volllastschlagzahl 2100 min-1
Leerlaufdrehzahl 1600 min-1
Eckma? 38 mm
Bohrfutteraufnahme sonstige
L?nge 228 mm
H?he 260 mm
Gewicht 2.5 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WR16SE
Werksnummer:
WR16SEWBZ
Gewicht netto Kg:
3,350000
Gewicht brutto Kg:
3,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 394,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,40*
€ 403,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.