| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093849 Herst.-Nr.: P-73352 EAN/GTIN: 0088381704014 |
| |
|
| | |
| Makita Torx Bit-Set 31tlg P-73352 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-73352 | Werksnummer: | P-73352 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Länge brutto mm: | 105,00 | Breite brutto mm: | 65,00 | Höhe brutto mm: | 35,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,232000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | T-Bit-Set 31-tlg. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Bohrer-Satz, Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Pozidriv-Bit-Satz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-sortiment 31-teilig, bit-satz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,58* | € 12,66* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,10* | € 12,74* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,37* | € 13,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,27* | € 13,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 10,41* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|