| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093752 Herst.-Nr.: P-71489 EAN/GTIN: 0088381702072 |
| |
|
| | |
| Makita Schweissduese P-71489 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-71489 | Werksnummer: | P-71489 | Gewicht netto Kg: | 0,037000 | Länge brutto mm: | 165,00 | Breite brutto mm: | 70,00 | Höhe brutto mm: | 42,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissdüse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,44* | € 13,53* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,02* | € 13,55* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 9,47* | € 13,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,22* | € 14,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,09* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|