Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093347 Herst.-Nr.: D-47298 EAN/GTIN: 0088381424370 |
| |
|
| | |
| Makita BIM Lochsaegen-Set 14tlg D-47298 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-47298 | Werksnummer: | D-47298 | Länge netto mm: | 305,00 | Breite netto mm: | 225,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 2,120000 | Länge brutto mm: | 305,00 | Breite brutto mm: | 225,00 | Höhe brutto mm: | 80,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,118000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | BIM Lochsägen-Set 14tlg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 56,17* | € 70,94* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,65* | € 76,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 60,76* | € 78,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 61,19* | € 80,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 66,02* | € 84,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|