| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001093112 Herst.-Nr.: D-15643 EAN/GTIN: 0088381186810 |
| |
|
| | |
| Makita Nass-Dia-Klett-Scheibe K3000 D-15643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-15643 | Werksnummer: | D-15643 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Länge brutto mm: | 130,00 | Breite brutto mm: | 105,00 | Höhe brutto mm: | 8,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nass-Dia-Klett-Scheibe K3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Schleifscheibe, Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Klett-Diamantscheibe, Makita Ersatzteile, Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, exzenterschleifblatt makita, exzenter schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,78* | € 39,09* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,42* | € 39,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,69* | € 42,88* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,63* | € 45,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 34,13* | € 45,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|