Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001058264 Herst.-Nr.: 828LG-T20 EAN/GTIN: 4000896139941 |
| |
|
| | |
| Anwendung:Scheinwerfer - Für Innen TORX® Schrauben
- Extra lang
- Mit ergonomischem 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Zum Aus- und Einbau des Türgriffs an MERCEDES-BENZ Typ 168, Typ 169 (A-Klasse), Typ 245 (B-Klasse) und Typ 203 (C-Klasse)
- Einstellung Scheinwerfer MERCEDES-BENZ Actros
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 828LG-T20 | Werksnummer: | 828LG-T20 | Gewicht netto Kg: | 0,096000 | Gewicht brutto Kg: | 0,096000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,97* | € 13,77* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,99* | € 13,79* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,09* | € 13,92* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,18* | € 14,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,78* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|