Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001055040 Herst.-Nr.: 6290-1CT/29 EAN/GTIN: 4000896026067 |
| |
|
| | |
| Made In Germany - 29teiliger Satz,
- In Metall-Koffer (HAZET-blau)
- In Kunststoff-Einlage
- Inhalt:
6290-1 CT 6402-1 6450 c-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6612 c-10 11 12 13 14 17 6630 c-7 8 10 11 12 13 14 15 16 17
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6290-1CT/29 | Werksnummer: | 6290-1CT/29 | Länge netto mm: | 44,50 | Breite netto mm: | 23,50 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 4,247000 | Gewicht brutto Kg: | 4,247000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einsteckvierkant, Vierkant-Einsteckwerkzeug, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 1.105,99* | € 1.148,34* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.098,06* | € 1.173,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.116,51* | € 1.190,95* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.154,11* | € 1.229,68* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1.239,31* | € 1.357,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|