Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001052403 Herst.-Nr.: 161-9 EAN/GTIN: 4000896004867 |
| |
|
| | |
| - Saugheber mit schwenkbaren Sauger 120 mm Durchmesser,
- Für Assistent 162 C, 162 N, 166 C, 166 N, 171, 172 HD, 176, 178, 179, 180 und 180 K-4
- Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden
Made In Germany Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 161-9 | Werksnummer: | 161-9 | Länge netto mm: | 44,50 | Breite netto mm: | 12,00 | Höhe netto mm: | 11,50 | Gewicht netto Kg: | 1,440000 | Gewicht brutto Kg: | 1,440000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 155,93* | € 187,00* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 187,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,49* | € 188,64* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 189,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 168,32* | € 202,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|