Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-880913 Herst.-Nr.: 161-9 EAN/GTIN: 4000896004867 |
| |
|
| | |
| - Saugheber mit Gelenk und schwenkbaren Saugern 120 mm ?,
- Für Assistent 162 C, 162 N, 166 C, 166 N, 171, 172 HD, 176, 178, 179, 180 und 180 K-4
- Preis pro Stück / bitte paarweise verwenden
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 1.44 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1619 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 155,35* | € 186,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,29* | € 187,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,15* | € 188,47* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 158,16* | € 189,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,52* | € 190,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|