Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001051012 Herst.-Nr.: 601068501 EAN/GTIN: 3165140711395 |
| |
|
| | |
| Bosch 0601068501 Optisches Nivelliergerät GOL 32 G Optisches Nivelliergerät GOL 32 G, Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich, Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54), Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels, Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator, Einstelldorn; Innensechskantschlüssel; Transportkoffer (1 600 A00 0LF); Linsenschutz; Senklot Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 601068501 | Werksnummer: | 0601068501 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,93* | € 195,91* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,16* | € 195,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 171,57* | € 196,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 174,54* | € 199,22* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 209,19* | € 242,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|