Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608640441 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608640441 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x
Bosch 2608640441 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x
Bosch 2608640441 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x
Artikel-Nr.:
     1955-2001050687
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Kreissägeblatt Optiline Wood
EAN/GTIN:
     3165140317399
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Bosch 2608640441 Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x 30 x 2,5 mm, 60 Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser Zoll: 12, Außendurchmesser mm: 305, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,5, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,5/1,8, Zähnezahl: 60, Zahnform: WZ/N, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 5000, Schnittresultat: 3
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Kreissägeblatt Optiline Wood
Werksnummer:
2608640441
Gewicht netto Kg:
1,180000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 34,09*
€ 40,46*
3 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 34,21*
€ 40,66*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 34,50*
€ 41,02*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 35,63*
€ 42,23*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,39*
€ 52,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640430
ab € 21,63*
Zubehör
Bosch
2608640431
ab € 19,39*
Zubehör
Bosch
2608640436
ab € 28,06*
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 30,59*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.