Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Optiline Wood für Kapp- und Gehrungssägen, 305 x 30 x 2,5 mm, 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch ‎2608640441 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch ‎2608640441 Kreissägeblatt 30,5 cm
Bosch ‎2608640441 Kreissägeblatt 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640441
EAN/GTIN:
     3165140317399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehrungssägeblatt
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Korpus- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Vibration, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Entwicklung von Wärme. Dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art verwenden. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
2.5 mm
Anzahl der Zähne:
60
Dicke Sägeblatt:
355 mm
Max. Drehzahl:
5000 1/min
Außendurchmesser Zoll:
12
Außendurchmesser mm:
305
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
2.5
Stammblattstärke (b2) mm:
1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2.5/1.8
Zähnezahl:
60
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
5000
Schnittresultat:
3
Spanwinkel ° ?:
-5
Freiwinkel ° ?:
15
Vorteil HL (kurz):
Präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art
Leistungsbeschreibung:
Präzise qualitative Schnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
Optiline Wood Kreissägeblätter verfügen über eine ATB-Zahngeometrie: viele Zähne: saubere Schnitte, wenige: solide Schnitte
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
11.08.2003
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
1,18 kg
Nettogewicht:
1,18 kg
Volumen:
1,97 dm3
Abmessung Länge:
370 mm
Abmessung Breite:
355 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 305x30, handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640430
ab € 21,79*
Zubehör
Bosch
2608640431
ab € 19,51*
Zubehör
Bosch
2608640436
ab € 28,44*
Zubehör
Bosch
2608640440
ab € 30,88*
Zubehör
Bosch
2608640442
ab € 37,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.