| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001050214 Herst.-Nr.: Schleifhülse EAN/GTIN: 3165140181303 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608606865 Schleifhülse X573 15 mm, 30 mm, 80 Die Schleifhülse X573 Best for Metal erzielt ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen. Die hochwertigen Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen beeindruckende Oberflächenergebnisse. Zudem sorgt das äußerst robuste XY-Gewebe für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei härtestem Einsatz. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher. Das Produkt wird verwendet für Entgraten, Schleifen und Vorbereiten von Schweißarbeiten auf unlegiertem Stahl, Baustahl, NE-Metallen, Aluminium und Guss. Es eignet sich zudem ideal für das Entfernen von Verfärbungen, Farbe, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. X573 Best for Metal für ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen Körnung: 80, Durchmesser mm: 15, Breite mm: 30 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Schleifhülse | Werksnummer: | 2608606865 | Profil: | Inhalt 50 Stk | Gewicht netto Kg: | 0,148000 | Gewicht brutto Kg: | 0,148000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 25,85* | € 33,79* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 25,27* | € 34,69* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 27,21* | € 35,54* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,69* | € 36,38* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 32,89* | € 42,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|