| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001049826 Herst.-Nr.: Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden EAN/GTIN: 3165140100304 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608597263 Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden, 35 x 56 mm, d 8 mm Der Scharnierlochbohrer für präzise Bohrungen in Holz. Er bietet eine hohe Schneidequalität. Durch die zwei abgeschrägten Schneiden erreicht er sehr präzise Bohrungen. Der Bohrer ist für das Bohren von passgenauen und präzisen Löchern vorgesehen, z. B. für den Möbelbau, Küchenarmaturen und Innenarmaturen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet. Er hat einen zylindrischen Schaft und ist nur für den Einsatz in Tischbohrmaschinen ausgelegt. Durchmesser (D) mm: 35,00, Gesamtlänge (L2) mm: 56, Schaftdurchmesser (d) mm: 8 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Scharnierlochbohrer ohne Hartmetallschneiden | Werksnummer: | 2608597263 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,27* | € 10,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,28* | € 10,34* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,28* | € 10,53* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,43* | € 10,55* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,76* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|