Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001048777 Herst.-Nr.: Lamellenschleifwalze EAN/GTIN: 3165140732819 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608000598 Lamellenschleifwalze, 19 mm, 80, 100 mm Der Schleifroller erzeugt perfekt strukturierte und verschieden geprägte Oberflächen auf Edelstahl. Er ist für Satinierer geeignet. Durchmesser mm: 100, Höhe mm: 100, Aufnahme mm: 19, Körnung: 80 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21059290 | HerstellerNr: | Lamellenschleifwalze | Werksnummer: | 2608000598 | Gewicht netto Kg: | 0,636000 | Gewicht brutto Kg: | 0,636000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 1,07* | € 1,53* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,43* | € 32,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,54* | € 32,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 26,30* | € 33,69* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 32,66* | € 41,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|