Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 752117 Lochsäge HSS BI-METAL 37 mm 4/6 TPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 752117 Lochsäge HSS BI-METAL 37 mm 4/6 TPI
Hikoki 752117 Lochsäge HSS BI-METAL 37 mm 4/6 TPI
Artikel-Nr.:
     1955-2001015486
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     752117
EAN/GTIN:
     8717154656442
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsägen hss
lochsäge
Hikoki 752117 Lochsäge HSS BI-METAL 37 mm 4/6 TPI
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752117
Werksnummer:
752117
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: hikoki lochsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,07*
€ 16,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 25,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.