| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006935 Herst.-Nr.: 7.307-302.0 EAN/GTIN: 4002667666021 |
| |
|
| | |
| Kärcher Gewindestift M10x25-A2-21H ISO 4028 (7.307-302.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.307-302.0 | Werksnummer: | 7.307-302.0 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,011000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 915 m10x25 a2, din 915 a2, din 915 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,89* | € 1,38* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,87* | € 1,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,94* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|