| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006856 Herst.-Nr.: 7.306-239.0 EAN/GTIN: 4039784236561 |
| |
|
| | |
| Kärcher Zyl.Schr. M 6x100-A2-70 ISO 4762 (7.306-239.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.306-239.0 | Werksnummer: | 7.306-239.0 | Gewicht netto Kg: | 0,025000 | Gewicht brutto Kg: | 0,025000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din en iso 4762 a2 m6, kärcher ersatzteile, edelstahlschraube din 912 metrisch m6 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,97* | € 1,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,01* | € 1,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|