| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006762 Herst.-Nr.: 7.306-113.0 EAN/GTIN: 4002667319187 |
| |
|
| | |
| Kärcher Zyl.Schr. M12x35-A2-70 ISO 4762 (7.306-113.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.306-113.0 | Werksnummer: | 7.306-113.0 | Gewicht netto Kg: | 0,047000 | Gewicht brutto Kg: | 0,047000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, iso 4762 a 2 m12x35, kärcher ersatzteile, edelstahlschraube din 912 metrisch m12 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,15* | € 3,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,34* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|