| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001006684 Herst.-Nr.: 7.305-613.0 EAN/GTIN: 4002667664515 |
| |
|
| | |
| Kärcher Senkschraube M 6x50-A2-70 ISO 2010 (7.305-613.0) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7.305-613.0 | Werksnummer: | 7.305-613.0 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Verbindungselemente |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, din 964 a2, kärcher ersatzteile, alfred kärcher-zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|