| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000926794 Herst.-Nr.: 445.10DS EAN/GTIN: 3148511764466 |
| |
|
| | |
| Facom 445.10DS Drillzange 10" umkehrbare Drehrichtung Drillzange für Draht Ø max. 1 mm umkehrbare Drehrichtung Produktstärken: Seitlicher Drahtschneider: Edelstahl, Durchmesser 1 mm 3 Umdrehungen: 125 mm Spannweg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 445.10DS | Werksnummer: | 445.10DS | Gewicht netto Kg: | 0,422000 | Gewicht brutto Kg: | 0,422000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zangen AERO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,81* | € 130,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,67* | € 130,54* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 105,99* | € 131,17* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,89* | € 148,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 123,37* | € 154,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|