Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Megol Hydraulikoel HEGF 37 20 l 6306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Megol Hydraulikoel HEGF 37 20 l 6306
LIQUI MOLY Megol Hydraulikoel HEGF 37 20 l 6306
LIQUI MOLY Megol Hydraulikoel HEGF 37 20 l 6306
Artikel-Nr.:
     1955-2000561482
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6306
EAN/GTIN:
     0087295063064
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
LIQUI MOLY Megol Hydraulikoel HEGF 37 20 l LIQ 6306 Biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeit auf der Basis hochwertiger Pflanzenöle mit ausgezeichnetem Viskositäts-Temperatur-Verhalten. Dank des guten Kälteverhaltens ganzjährig einsetzbar. Die EP-Additive und das polare Haftvermögen sorgen für hervorragenden Verschleißschutz sowie sehr guten Schutz gegen Rost und Korrosion. Es ist toxikolog ... Mehr erfahren Freigaben: Hydrauliköl VDMA 24568 HETG 32, Hydrauliköl DIN 51524 HLPD 22/HLPD 32/HLPD 46/HLPD 68/Teil 3 HVLP 32 Mehr anzeigen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6306
Werksnummer:
LIQ 6306
Gewicht netto Kg:
20,000000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-6306
Ausfuehrung:
87295063064
Weitere Suchbegriffe: liqui moly hydrauliköl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.