Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell WILLSON 1001730 Blueline Luftschlauch Länge 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell WILLSON 1001730 Blueline Luftschlauch Länge 20 m
Honeywell WILLSON 1001730 Blueline Luftschlauch Länge 20 m
Honeywell WILLSON 1001730 Blueline Luftschlauch Länge 20 m
Artikel-Nr.:
     1955-2000450524
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1001730
EAN/GTIN:
     7312550017302
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
WILLSON 100 1730 Blueline Luftschlauch Länge 20 m für Airvisor
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1001730
Werksnummer:
1480163530
Gewicht netto Kg:
13,980000
Gewicht brutto Kg:
13,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Blueline Luftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,10*
€ 146,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,28*
€ 139,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.