Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609390394 Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bosch 2609390394 Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch 2609390394 Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Bosch 2609390394 Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life
Artikel-Nr.:
     1955-2000356082
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     Flachmeißel SDS-plus
EAN/GTIN:
     3165140308908
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
bosch flachmeißel sds plus
flachmeißel sds
Bosch 2609390394 Flachmeißel mit SDS plus-Aufnahme, 250 x 20 mm, Long Life Der Flachmeißel mit SDS plus verklemmt weniger und kommt schneller voran als herkömmliche Flachmeißel. Die selbstnachschärfenden Verstärkungsrippen erzeugen im Material nicht nur seitliche sondern auch senkrechte Risse. Dies bewirkt einen höheren Materialabtrag und verhindert das Verklemmen des Meißels. Auch ermöglicht die Vipernzahnung der Schneidekante schnelleres Vorankommen. Der Meißel ist bestimmt für abschließende Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein, für das Einreißen oder Entfernen von Wänden sowie für das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS plus mit Drehstopp verwendet werden. Der Flachmeißel mit SDS plus besitzt eine 30 % höhere Lebensdauer und eine 15 % höhere Materialabtragsrate als herkömmliche Meißel. Gesamtlänge mm: 250, Meißelschneide mm: 20
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
Flachmeißel SDS-plus
Werksnummer:
2609390394
Länge netto mm:
345,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,253000
Gewicht brutto Kg:
0,253000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.