Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet
Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet
Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet
Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet
Artikel-Nr.:
     1955-2000353640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550080
EAN/GTIN:
     3165140084987
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Bosch 2608550080 Steckschlüssel, 50 x 8 mm, M 5, mit Magnet Der Extra Hart-Steckschlüssel ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Vielseitig erfolgreich einsetzbar dank S2-modifiziertem Stahl und optimiertem Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Auch gewährt ein Dauermagnet festen Halt und verhindert Schlupf. Bestimmt für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Länge mm: 50, Schlüsselweite mm: 8, Für Gewinde: M 5
Weitere Informationen:
eClassID:
21059290
HerstellerNr:
2608550080
Werksnummer:
2608550080
Länge netto mm:
142,00
Breite netto mm:
64,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 5,87*
5 Tage
203
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,01*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,07*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 4,63*
€ 6,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608550073
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608550081
ab € 4,35*
Zubehör
Bosch
2608550090
ab € 5,08*
Zubehör
Bosch
2608550071
ab € 5,46*
Zubehör
Bosch
2608550072
ab € 6,00*
Zubehör
Bosch
2608550069
ab € 3,37*
Zubehör
Bosch
2608550070
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.