Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51530 Abseilgerät mit FreilaufTyp HAS 16, 30 m SeilDIN-EN 360 + 341/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 51530 Abseilgerät mit FreilaufTyp HAS 16, 30 m SeilDIN-EN 360 + 341/C
MAS 51530 Abseilgerät mit FreilaufTyp HAS 16, 30 m SeilDIN-EN 360 + 341/C
MAS 51530 Abseilgerät mit FreilaufTyp HAS 16, 30 m SeilDIN-EN 360 + 341/C
Artikel-Nr.:
     1955-2000349222
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
abseilgerät 30m
abseilgerät
Abseilgerät mit FreilaufTyp HAS 16, 30 m SeilDIN-EN 360 + 341
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
51530
Werksnummer:
51530
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-51530
Produktart:
Freilauf
Weitere Suchbegriffe: mas abseilgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.499,94*
€ 1.629,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.692,72*
€ 1.819,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.629,98*
€ 1.939,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,01*
€ 1.894,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,23*
€ 1.824,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,79*
€ 1.801,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.499,94*
€ 1.784,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.