Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51115 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 51115 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
MAS 51115 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
Artikel-Nr.:
     1955-2000349179
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51115
EAN/GTIN:
     4260015710608
Suchbegriffe:
Abseilgerät
Einstiegsicherungssgerät
Auffanggerät
Seilkürzer
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 18m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am Dreibaum, zur Aufnahme des HSG1x Umlenkrolle mit K-Haken
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
51115
Werksnummer:
51115
Gewicht netto Kg:
0,392200
Gewicht brutto Kg:
0,392200
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-51115
Produktart:
Höhensicherungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.637,60*
€ 1.705,03*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.627,85*
€ 1.748,66*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.705,29*
€ 1.757,27*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 1.712,16*
€ 1.765,48*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,99*
€ 1.769,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,03*
€ 2.028,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,05*
€ 2.000,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.647,01*
€ 1.959,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,60*
€ 1.948,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.