Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 42001 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAS 42001 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
MAS 42001 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
MAS 42001 Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Va
Artikel-Nr.:
     1955-2000349154
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     42001
EAN/GTIN:
     4260015712251
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Var. B3 (10008)1x BFD 5, 2,0m, SK-Seil (674102)1x Gerätebeutel, klein (51212)
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
42001
Werksnummer:
42001
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-42001
Produktart:
Auffanggurt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,70*
€ 127,33*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,73*
€ 141,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 127,33*
€ 151,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 123,65*
€ 147,14
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,06*
€ 141,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,21*
€ 135,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,70*
€ 118,64
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.