Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR POLY-NORM 38 GG, NABE AR Ø13H7 NND GEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR POLY-NORM 38 GG, NABE AR Ø13H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 38 GG, NABE AR Ø13H7 NND GEW.
KTR POLY-NORM 38 GG, NABE AR Ø13H7 NND GEW.
Artikel-Nr.:
     1955-2000346726
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     950383101300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
KTR POLY-NORM Wellenkupplung 38 GG, NABE AR Ø13H7 NND GEW. POLY-NORM® drehelastische, durchschlagsichere WellenkupplungProduktmerkmale Axial steckbar, einfache Montage Wartungsfrei Durchschlagsicher Kurzbauend; geringes Wellenabstandsmaß NBR Zahnkranz Einsatzbereich von -30° C bis +80° C, Temperaturspitzen bis +120° C Drehmomente bis 67.000 NmDie POLY-NORM®-Kupplung ist eine drehelastische, durchschlagsichereWellenkupplung. Sie ist axial steckbar und zeichnet sich besonders durch die kurz bauende Konstruktion aus. So findet die POLY-NORM® in nahezu allen Bereichen des allgemeinen Maschinenbaus und der Pumpenindustrie Anwendung.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
950383101300
Werksnummer:
950383101300
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.