Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR TOOLFLEX Metallbalgkupplung 16 BAUART M KLEMMN.Ø8F7 O.NUT/Ø16F7 O.NUT > VERB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTR TOOLFLEX Metallbalgkupplung 16 BAUART M KLEMMN.Ø8F7 O.NUT/Ø16F7 O.NUT > VERB
KTR TOOLFLEX Metallbalgkupplung 16 BAUART M KLEMMN.Ø8F7 O.NUT/Ø16F7 O.NUT > VERB
KTR TOOLFLEX Metallbalgkupplung 16 BAUART M KLEMMN.Ø8F7 O.NUT/Ø16F7 O.NUT > VERB
Artikel-Nr.:
     1955-2000345147
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     580160000801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Metall-Balgkupplung
metall-balgkupplung 600nm
KTR TOOLFLEX Metallbalgkupplung 16 BAUART M KLEMMN.Ø8F7 O.NUT/Ø16F7 O.NUT > VERBÖRDELT (BALG 6-WEL" Spielfreie, drehsteife Metallbalgkupplung Wartungsfrei Durchschlagend Umgebungstemperaturen bis zu 200° C möglich (größenabhängig) Drehmomente von 0,1 bis 600 Nm Kupplungen für die Antriebstechnik, Automatisierungstechnik, , Medizintechnik, Verpackungstechnik, WerkzeugmaschinenDie TOOLFLEX® ist eine drehsteife, flexible Metallbalgkupplung mit einem Balg aus Edelstahl und Kupplungsnaben aus Aluminium (in der Größe 55 und 65 sowie in der Bauart KN sind die Kupplungsnaben aus Stahl). Der Metallbalg sorgt für einen optimalen Ausgleich von Axial-, Radial- und Winkelverlagerungen. Gleichzeitig hat sie durch Ihre geometrische Form eine hohe Torsionssteife sowie ein niedriges Massenträgheitsmoment.Zusätzlich ist sie gegen Medieneinflüsse bzw. kritische Betriebsbedingungen resistent. Für die unterschiedlichen Anwendungen und Einbausituationen der TOOLFLEX® stehen verschiedene Nabenausführungen sowie zwei verschieden Balglängen zur Verfügung. Die Kombination dieser Einzelteile ergibt eine Bauart.
Weitere Informationen:
eClassID:
23-03-11-07
HerstellerNr:
580160000801
Werksnummer:
580160000801
Länge netto mm:
49,00
Gewicht netto Kg:
9,900000
Gewicht brutto Kg:
9,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.